• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sprossen-Stehleiter treppengängig 2x8 Sprossen

Artikel-Nr.: 33516
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 2×8
Material Aluminium
Tritt Ausführung Sprosse
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 33516
EAN / GTIN 4031405335165
Herstellernummer 033516
L-Nummer L90110 505

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sprossen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
  • Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Transportsicherungslaschen
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Vier Holmverlängerungen mit solider Schiebeführung und ergonomischem Sterngriff
  • Verstellbereich am Aufstiegsteil max. 400 mm
  • Verstellbereich am Stützteil max. 1.000 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 4500 mm
  • Höhe: 2280 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 58 mm
  • Leiterlänge: 2400 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Neigung: 70 °
  • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt
  • Schrittlänge: 1600 mm
  • Schrittlänge max. ausgefahren: 2060 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x8 Sprossen
  • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
  • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
  • Tritt-Ausführung: Sprossen
  • Untere Außenbreite, Aufstiegsteil ausgefahren: 730 mm
  • Untere Außenbreite, Leiter eingefahren: 660 mm
  • Untere Außenbreite, Stützteil ausgefahren: 790 mm
  • Verstellbereich am Aufstiegsteil max.: 400 mm
  • Verstellbereich am Stützteil max.: 1000 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb