• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MNSNT 130-250-MF16X1 Modulare Bohrkörper zum Tieflochbohren mit SUMOCHAM-Bohrköpfen

Artikel-Nr.: 3351046
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SUMOGUN
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3351046
    EAN / GTIN 7291075426083
    Herstellernummer 3351046
    L-Nummer L24040 1194

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Schneidendurchmesser (DC) 13 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13.0, Nutzlänge (LU) 250 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 12.7 mm
    • Body Diameter Reduced (BDRED) 12.6 mm
    • Schnittstellen Merkmale MF16X1
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 13 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 13.4 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 13 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 16 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 12.6 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13.0
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HCP 130
    • Point Length (PL) 3.51 mm
    • Kraglänge (LPR) 326 mm
    • Nutzlänge (LU) 250 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SUMOGUN" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb