• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM390 ETP D.38-3-MMT06-04 90°-Schaftfräser mit MULTI-MASTER-Gewindeaufnahme mit HM390 TPKR 0401 Dreikant-Einsätze

Artikel-Nr.: 3350631
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3350631
EAN / GTIN 7291075396973
Herstellernummer 3350631
L-Nummer L23980 1856

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.36″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3/8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.12″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 0.74″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.36″
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/8″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.12″
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.315″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Funktionslänge (LF): 1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM390 TPKR 0401
  • Gesamtlänge (OAL): 0.74″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 2.5 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb