• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM390 ETP D.31-2-MMT05-04 90°-Schaftfräser mit MULTI-MASTER-Gewindeaufnahme und HM390 TPKR 0401 Dreikant-Einsätze

Artikel-Nr.: 3350630
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3350630
EAN / GTIN 7291075396966
Herstellernummer 3350630
L-Nummer L23980 1847

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.3″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.313″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.12″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 0.85″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.3″
  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.313″
  • Durchmesser (DC/DCX): 0.313″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.12″
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.217″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Funktionslänge (LF): 0.38″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM390 TPKR 0401
  • Gesamtlänge (OAL): 0.85″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 3 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb