Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9.6 mm, Durchmesser (DC/DCX) 10 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 18.3 mm
Merkmal:
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9.6 mm
- Schnittstellen Merkmale T06
- Schneidendurchmesser (DC) 10 mm
- Durchmesser (DC/DCX) 10 mm
- Richtung (HAND) Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
- Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
- Antriebsgröße (DRVS) 8 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 3
- Funktionslänge (LF) 12 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM390 TPKR 0401
- Gesamtlänge (OAL) 18.3 mm
- Rampenwinkel max. (RMPX) 2.5 Degrees
- Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees