• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 160-128-20R-8D Bohrkörper für dreischneidige Bohrwechselköpfe mit Innenkühlung, Rundschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3348229
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3348229
EAN / GTIN 7291075440577
Herstellernummer 3348229
L-Nummer L24040 1053

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 16 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 16, Gesamtlänge (OAL) 211.3 mm, Nutzlänge (LU) 131.44 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 16.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 16 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 25 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 16
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 160-IQ
  • Gesamtlänge (OAL) 211.3 mm
  • Point Length (PL) 3.44 mm
  • Kraglänge (LPR) 161.25 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 131.44 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb