• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SD FM-S-A-L5.00-W150-SP19 Modulare Vollhartmetall-Planfräsköpfe

Artikel-Nr.: 3348208
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie T-FACE

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3348208
    EAN / GTIN 7291075396409
    Herstellernummer 3348208
    L-Nummer L24070 333

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufnahmen für modulare Fräsköpfe ,Körperlänge (LB) 0.551″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M6x0.5 ,Funktionslänge (LF) 4.148″ ,Gesamtlänge (OAL) 5.335″

    Merkmal:

    • Körperlänge (LB): 0.551″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): M6x0.5
    • Funktionslänge (LF): 4.148″
    • Gesamtlänge (OAL): 5.335″
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb