• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SD FM-S-A-L4.00-W100-SP15 Modulare Vollhartmetall-Planfräsköpfe

Artikel-Nr.: 3348204
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie T-FACE

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3348204
    EAN / GTIN 7291075396362
    Herstellernummer 3348204
    L-Nummer L24070 331

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufnahmen für modulare Fräsköpfe ,Körperlänge (LB) 0.398″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M5x0.5 ,Funktionslänge (LF) 3.052″ ,Gesamtlänge (OAL) 4.193″

    Merkmal:

    • Körperlänge (LB): 0.398″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): M5x0.5
    • Funktionslänge (LF): 3.052″
    • Gesamtlänge (OAL): 4.193″
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb