• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A63TM ASHL 25 45 HPMC Grundhalter mit HSK-Schnittstelle für um 45° montierte Multi Connection-Werkzeughalter

Artikel-Nr.: 3347958
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3347958
EAN / GTIN 7291075407907
Herstellernummer 3347958
L-Nummer L24230 156

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Kraglänge (LPR) 121 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 100 mm
  • Körperlänge (LB) 42 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 58 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 142 mm
  • Kraglänge (LPR) 121 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb