• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TAG N3HF IC808 Einseitige Schneideinsätze zum Hochvorschub-Ab- und Einstechen von harten Werkstückstoffen und für schwierige Anwendungsfälle

Artikel-Nr.: 3347720
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3347720
    EAN / GTIN 7291075395617
    Herstellernummer 3347720
    L-Nummer L23930 104

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm

    Merkmal:

    • Spanformer HF
    • Eckenradius (RE) 0.4 mm
    • Schneidbreite (CW) 3 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.35 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.25 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb