• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 240-120-31.75A-5D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Schaft mit Spannfläche, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3346984
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3346984
EAN / GTIN 7291075396317
Herstellernummer 3346984
L-Nummer L24040 240

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.945″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 24 ,Gesamtlänge (OAL) 9.038″ ,Nutzlänge (LU) 4.933″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.945″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.98″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.945″
  • Nenndurchmesser: 0.945″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.65″
  • Funktionslänge (LF): 6.475″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 24
  • L/D Bereich: 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 240-IQ
  • Gesamtlänge (OAL): 9.038″
  • Point Length (PL): 0.2051″
  • Kraglänge (LPR): 6.68″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.36″
  • Nutzlänge (LU): 4.933″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb