• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 240-072-31.75A-3D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Schaft mit Spannfläche, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3346983
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3346983
EAN / GTIN 7291075396157
Herstellernummer 3346983
L-Nummer L24040 239

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.945″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 24 ,Gesamtlänge (OAL) 7.148″ ,Nutzlänge (LU) 3.042″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.945″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.98″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.945″
  • Nenndurchmesser: 0.945″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.65″
  • Funktionslänge (LF): 4.584″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 24
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 240-IQ
  • Gesamtlänge (OAL): 7.148″
  • Point Length (PL): 0.2051″
  • Kraglänge (LPR): 4.789″
  • Schaftlänge (LS): 2.36″
  • Nutzlänge (LU): 3.042″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb