• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 230-069-31.75A-3D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Schaft mit Spannfläche, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3346981
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3346981
    EAN / GTIN 7291075396140
    Herstellernummer 3346981
    L-Nummer L24040 229

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.906″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 23 ,Gesamtlänge (OAL) 6.949″ ,Nutzlänge (LU) 2.912″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.906″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.941″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.906″
    • Nenndurchmesser: 0.906″
    • Bunddurchmesser (DF): 1.65″
    • Funktionslänge (LF): 4.397″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 23
    • L/D Bereich: 3xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 230-IQ
    • Gesamtlänge (OAL): 6.949″
    • Point Length (PL): 0.1933″
    • Kraglänge (LPR): 4.59″
    • Schaftlänge (LS): 2.36″
    • Nutzlänge (LU): 2.912″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb