• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFV D2.5-06-1.0-R-VN07 Hochvorschub-Aufsteckfräser für tangential montierte Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3346895
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TANG4FEED
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3346895
EAN / GTIN 7291075396331
Herstellernummer 3346895
L-Nummer L23980 2362

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.89″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.059″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-3/4″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.89″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.059″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.252″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FF VNMT 0706ZN-ER
  • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TANG4FEED" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb