• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 160-048-19.05A-3D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Schaft mit Spannfläche, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3346846
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3346846
    EAN / GTIN 7291075396072
    Herstellernummer 3346846
    L-Nummer L24040 668

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.63″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 16 ,Gesamtlänge (OAL) 5.168″ ,Nutzlänge (LU) 2.027″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.63″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.665″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.63″
    • Nenndurchmesser: 0.63″
    • Bunddurchmesser (DF): 0.98″
    • Funktionslänge (LF): 3.066″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 16
    • L/D Bereich: 3xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 160-IQ
    • Gesamtlänge (OAL): 5.168″
    • Point Length (PL): 0.1354″
    • Kraglänge (LPR): 3.201″
    • Schaftlänge (LS): 1.97″
    • Nutzlänge (LU): 2.027″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb