• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 145-073-15.87A-5D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Schaft mit Spannfläche, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3346838
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3346838
EAN / GTIN 7291075396218
Herstellernummer 3346838
L-Nummer L24040 658

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.571″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14 ,Gesamtlänge (OAL) 5.919″ ,Nutzlänge (LU) 2.979″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.571″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.587″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.571″
  • Nenndurchmesser: 0.571″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.79″
  • Funktionslänge (LF): 3.91″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 14
  • L/D Bereich: 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 145-IQ
  • Gesamtlänge (OAL): 5.919″
  • Point Length (PL): 0.1221″
  • Kraglänge (LPR): 4.032″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.89″
  • Nutzlänge (LU): 2.979″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb