• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 17-WTL008LS IC1008 Präzisionsgeschliffene Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten zum Außengewindedrehen mit 55° Teilprofil

Artikel-Nr.: 3346824
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3346824
EAN / GTIN 7291075390438
Herstellernummer 3346824
L-Nummer L24080 292

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Einsätze

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.08 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 31 Threads/″
  • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 8 Threads/″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb