Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11.7 mm, Durchmesser (DC/DCX) 12 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 0.6 mm, Gesamtlänge (OAL) 22.5 mm
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11.7 mm
- Schnittstellen Merkmale T08
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 7.6 mm
- Durchmesser (DC/DCX) 12 mm
- Schneidendurchmesser, max. (DCX) 12 mm
- Richtung (HAND) Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
- Schneidenlänge max. (APMX) 0.6 mm
- Antriebsgröße (DRVS) 10 mm
- Funktionslänge (LF) 15 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FFT3 WXMT 030206T
- Gesamtlänge (OAL) 22.5 mm
- Rampenwinkel max. (RMPX) 4.7 Degrees
- Einstellwinkel (KAPR) 17 Degrees
- Drehmoment (TQ) 0.5 Nxm