• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DWLNL 12-4-JHP-MC Schaftwerkzeug mit zielgerichteter Kühlmittelzufuhr durch die Spannpratze für negative Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3346710
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3346710
    EAN / GTIN 7291075392487
    Herstellernummer 3346710
    L-Nummer L23990 1254

    Beschreibung

    Description:

    General Indexable Turning Tools ,Functional Length (LF) 4.173″ ,Head Length (LH) 1.417″

    Feature:

    • Cutting Direction (HAND): Left Hand
    • Functional Length (LF): 4.173″
    • Functional Width (WF): 1″
    • Head Length (LH): 1.417″
    • Inscribed Circle Diameter (IC): 1/2″
    • Master Insert Identification (MIID): WNMG 43..
    • Rake Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF): 6 Degrees
    • Shank Height (H): 3/4″
    • Shank Width (B): 3/4″
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb