• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DWLNL 2020X-08-JHP-MC Schaftwerkzeug mit zielgerichteter Kühlmittelzufuhr durch die Spannpratze für negative Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3346705
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3346705
    EAN / GTIN 7291075392234
    Herstellernummer 3346705
    L-Nummer L23990 1882

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 106 mm, Kopflänge (LH) 36 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Funktionslänge (LF) 106 mm
    • Funktionsbreite (WF) 25 mm
    • Kopflänge (LH) 36 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
    • Rake Angle Axial (GAMP) 6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) 6 Degrees
    • Schafthöhe (H) 20 mm
    • Schaftbreite (B) 20 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb