{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde-Schneidbereich | M3 − M12 | |
Aufnahme | BT 40 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Längenausgleich Druck | 7,5 mm | |
Längenausgleich Zug | 7,5 mm | |
Außen-⌀ D | 38 mm | |
Innen-⌀ D1 | 19 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 68 mm | |
Produktart | Gewindeschneidfutter |
Artikelnummer | 334663 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197954411 | |
Herstellernummer | 334663 M3-12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gewindeschneid-Schnellwechselfutter M3-12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
208,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
189,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | BT 40 | BT 40 |
Aufnahme-Norm | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Auskraglänge A-Maß | 68 | 60 |
Außen-⌀ D | 38 | 38 |
Längenausgleich Zug | 7,5 | 7,5 |
Innen-⌀ D1 | 19 | 19 |
Produktart | Gewindeschneidfutter | Gewindeschneidfutter |