{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde-Schneidbereich | M3 − M12 | |
Aufnahme | BT 30 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Längenausgleich Druck | 7,5 mm | |
Längenausgleich Zug | 7,5 mm | |
Außen-⌀ D | 38 mm | |
Innen-⌀ D1 | 19 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 63 mm | |
Produktart | Gewindeschneidfutter |
Artikelnummer | 334662 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197954404 | |
Herstellernummer | 334662 M3-12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, BT 30, Gewinde-Schneidbereich: M3-12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
226,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
155,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
165,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
285,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | BT 30 | MK2 | MK3 | BT 50 |
Außen-⌀ D | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Gewinde-Schneidbereich | M3 − M12 | M3 − M12 | M3 − M12 | M3 − M12 |
Längenausgleich Druck | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Längenausgleich Zug | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Innen-⌀ D1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Produktart | Gewindeschneidfutter | Gewindeschneidfutter | Gewindeschneidfutter | Gewindeschneidfutter |