{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde-Schneidbereich | M6 – M20 | |
Aufnahme | MK4 | |
Längenausgleich Druck | 12,5 mm | |
Längenausgleich Zug | 12,5 mm | |
Außen-⌀ D | 55 mm | |
Innen-⌀ D1 | 31 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | |
Produktart | Gewindeschneidfutter |
Artikelnummer | 334646 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197606822 | |
Herstellernummer | 334646 M6-20 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |