Gewinde-Schnellwechselfutter M14-33

Artikel-Nr.: 334628 M14-33
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde-Schneidbereich Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Aufnahme Schaft-⌀ 32 mm
    Längenausgleich Druck 20 mm
    Längenausgleich Zug 20 mm
    Außen-⌀ D 78 mm
    Innen-⌀ D1 48 mm
    Auskraglänge A-Maß 132,5 mm
    Produktart Gewindeschneidfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 334628 M14-33
    EAN / GTIN 4045197954435
    Herstellernummer 334628 M14-33

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Kurze Bauweise, mit elastischem Längenausgleich auf Druck und Zug.
    • Einstellbarer Anschnittdruck für unterschiedliche Materialien und Gewindebohrer.

    Zylinderschaft nach DIN 1835 − Form B und E.

    Verwendung:

    • Herstellung von lehrenhaltigen Gewinden.
    • Für Rechts- und Linksgewinde einsetzbar.
    • Für NC-Maschinen und Bearbeitungszentren.

    Sonderzubehör:

    Schnellwechseleinsätze siehe Nr. 335420335660.

    Hinweis:

    • Gewindeschneid-Schnellwechselfutter in anderen Schaftausführungen Gr. M14 − M33 auf Anfrage lieferbar.
    • Gewindeschneid-Schnellwechselfutter nicht für Innenkühlung geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb