Gewinde-Schnellwechselfutter, Schaft-⌀ 20 mm, Gewinde-Schneidbereich: M3-12

Artikel-Nr.: 334622 M3-12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde-Schneidbereich Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde-Schneidbereich M3 − M12
Aufnahme Schaft-⌀ 20 mm
Längenausgleich Druck 7,5 mm
Längenausgleich Zug 7,5 mm
Außen-⌀ D 38 mm
Innen-⌀ D1 19 mm
Auskraglänge A-Maß 41 mm
Produktart Gewindeschneidfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 334622 M3-12
EAN / GTIN 4045197487872
Herstellernummer 334622 M3-12

Beschreibung

Ausführung:

  • Kurze Bauweise, mit elastischem Längenausgleich auf Druck und Zug.
  • Einstellbarer Anschnittdruck für unterschiedliche Materialien und Gewindebohrer.

Zylinderschaft nach DIN 1835 − Form B und E.

Verwendung:

  • Herstellung von lehrenhaltigen Gewinden.
  • Für Rechts- und Linksgewinde einsetzbar.
  • Für NC-Maschinen und Bearbeitungszentren.

Sonderzubehör:

Schnellwechseleinsätze siehe Nr. 335420335660.

Hinweis:

  • Gewindeschneid-Schnellwechselfutter in anderen Schaftausführungen Gr. M14 − M33 auf Anfrage lieferbar.
  • Gewindeschneid-Schnellwechselfutter nicht für Innenkühlung geeignet.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Gewinde-Schnellwechselfutter, Schaft-⌀ 20 mm, Gewinde-Schneidbereich: M3-12

Gewinde-Schnellwechselfutter, Schaft-⌀ 20 mm, Gewinde-Schneidbereich: M3-12

auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
155,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
202,00 €
Aufnahme Schaft-⌀ 20 mm Schaft-⌀ 20 mm
Auskraglänge A-Maß 41 mm 39 mm
Außen-⌀ D 38 mm 38 mm
Gewinde-Schneidbereich M3 − M12 M3 − M12
Längenausgleich Druck 7,5 mm 7,5 mm
Längenausgleich Zug 7,5 mm 7,5 mm
Innen-⌀ D1 19 mm 19 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb