• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM390 ETP D10-02-MMT06-05 Kleine 90°-Schaftfräser mit MULTIMASTER-Schnittstelle für HM390 TPKT 0502-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3345996
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3345996
EAN / GTIN 7291075392494
Herstellernummer 3345996
L-Nummer L23980 633

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9.6 mm, Durchmesser (DC/DCX) 10 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 21.6 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9.6 mm
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 10 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 10 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 15 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
  • Gesamtlänge (OAL) 21.6 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 2 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb