• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 17ER00-07K0RS IC1008 Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten zum Rückwärtsdrehen für kurzspanende Werkstückstoffe

Artikel-Nr.: 3345800
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Artikelnummer 3345800
EAN / GTIN 7291075389845
Herstellernummer 3345800
L-Nummer L24080 365

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0 mm, Schneidbreite (CW) 0.7 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0 mm
  • Schneidbreite (CW) 0.7 mm
  • Funktionsbreite (WF) 2.4 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 32 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb