• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GFT 1.6C-0.16 IC1008 Einseitige, schmale Schneideinsätze zum Abstechen, Einstechen und Schlitzfräsenvon weichen Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 3345790
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3345790
EAN / GTIN 7291075404456
Herstellernummer 3345790
L-Nummer L23930 576

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.16 mm, Schneidbreite (CW) 1.6 mm

Merkmal:

  • Spanformer C
  • Eckenradius (RE) 0.16 mm
  • Schneidbreite (CW) 1.6 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.15 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.05 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb