• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCLXR 10-3X Werkzeuge mit Kniehebelklemmung für rhombische 80°-CXMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3345543
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ4TURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3345543
EAN / GTIN 7291075391732
Herstellernummer 3345543
L-Nummer L23990 1946

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 4″ ,Kopflänge (LH) 0.8″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 4″
  • Funktionsbreite (WF): 0.8″
  • Kopflänge (LH): 0.8″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 0.368″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CXMG 09..
  • Rake Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 5/8″
  • Schaftbreite (B): 5/8″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb