• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCLXL 16-4X Werkzeuge mit Kniehebelklemmung für rhombische 80°-CXMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3345539
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ4TURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3345539
EAN / GTIN 7291075391718
Herstellernummer 3345539
L-Nummer L23990 1129

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 6″ ,Kopflänge (LH) 1″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionslänge (LF): 6″
  • Funktionsbreite (WF): 1-1/4″
  • Kopflänge (LH): 1″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 0.492″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CXMG 12..
  • Rake Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb