• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGSF 50-2-MMT12-5Z-JHP Schlitzfräer zum Nuten mit MULTI-MASTER-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3345229
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TANGSLIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3345229
EAN / GTIN 7291075396522
Herstellernummer 3345229
L-Nummer L24130 7

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 19 mm, Schnittstellen Merkmale T12, Schneidtiefe, max. (CDX) 14 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidbreite (CW) 2 mm, Gesamtlänge (OAL) 24 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 19 mm
  • Schnittstellen Merkmale T12
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 14 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidbreite (CW) 2 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 16 mm
  • Funktionslänge (LF) 10.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TAG N2
  • Gesamtlänge (OAL) 24 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGSLIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb