• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGSF 50-3-M12 5Z-JHP Kleine Schlitzfräser zum Nuten mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3345227
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3345227
EAN / GTIN 7291075396515
Herstellernummer 3345227
L-Nummer L24130 113

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 21 mm, Schnittstellen Merkmale M12, Schneidtiefe, max. (CDX) 13 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidbreite (CW) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 24.7 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 21 mm
  • Schnittstellen Merkmale M12
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 13 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 17 mm
  • Funktionslänge (LF) 10.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TAG 3
  • Gesamtlänge (OAL) 24.7 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb