• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGSF 40-2-M10-4Z-JHP Kleine Schlitzfräser zum Nuten mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3345213
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3345213
EAN / GTIN 7291075396454
Herstellernummer 3345213
L-Nummer L24130 43

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm, Schnittstellen Merkmale M10, Schneidtiefe, max. (CDX) 10 mm, Schneidendurchmesser (DC) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidbreite (CW) 2 mm, Gesamtlänge (OAL) 29.5 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm
  • Schnittstellen Merkmale M10
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 10 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidbreite (CW) 2 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 15 mm
  • Funktionslänge (LF) 11 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GSFN 2...
  • Gesamtlänge (OAL) 29.5 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb