• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIM 4 IC830 Einseitige Schneideinsätze zum Schlitzfräsen mit Spanformer und verstärkter Schneidkante für legierten Stahl

Artikel-Nr.: 3345117
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3345117
    EAN / GTIN 7291075422054
    Herstellernummer 3345117
    L-Nummer L24100 315

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 4 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 160 mm
    • Spanformer W
    • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
    • Eckenradius (RE) 0.25 mm
    • Schneidbreite (CW) 4 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.3 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb