• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TR6 ER D32/1.26-4-M16-10 Multifunktions-Schaftfräser für 4 unterschiedliche Wendeschneidplatten-Formen mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3344364
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie FLEXFIT
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3344364
    EAN / GTIN 7291075388213
    Herstellernummer 3344364
    L-Nummer L23980 340

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 60 mm

    Merkmal:

    • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 17 Degrees
    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm
    • Schnittstellen Merkmale M16
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 27 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 32 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
    • Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 25 mm
    • Funktionslänge (LF) 34.97 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TR6 TNCU 100425
    • Gesamtlänge (OAL) 60 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb