• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TR6 ERD1.00-5-3.0W1.00-07 Multifunktions-Schaftfräser für 4 unterschiedliche Wendeschneidplatten-Formen mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3344287
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie TOR6MILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3344287
    EAN / GTIN 7291075395532
    Herstellernummer 3344287
    L-Nummer L23980 1858

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.039″ ,Gesamtlänge (OAL) 5.28″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 2.83″

    Merkmal:

    • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA): 18 Degrees
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.921″
    • Durchmesser (DC/DCX): 1″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.039″
    • Funktionslänge (LF): 4.139″
    • Kopflänge (LH): 2.83″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TR6 TNCU 070210
    • Gesamtlänge (OAL): 5.28″
    • Aufnahmeschaft: Weldon
    • Nutzlänge (LU): 2.83″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TOR6MILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb