• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SK40 HYDRO 20X64.5 HD Hydro-Dehnspannfutter mit Weldon-Klemmung nach DIN69871, Form ADB-Steilkegelaufnahmen

Artikel-Nr.: 3343653
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Hydrodehn-Spannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3343653
    EAN / GTIN 7291075404234
    Herstellernummer 3343653
    L-Nummer L24120 2163

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Hydro-Dehnspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 49.25 mm, Körperlänge (LB) 45.5 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 20 mm, Schaftgrösse (SS) 40

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 49.25 mm
    • Körperlänge (LB) 45.5 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 20 mm
    • Kraglänge (LPR) 64.5 mm
    • Schaftgrösse (SS) 40

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb