• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SK40 HYDRO 12X50 HD Hydro-Dehnspannfutter mit Weldon-Klemmung nach DIN69871, Form ADB-Steilkegelaufnahmen

Artikel-Nr.: 3343651
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3343651
EAN / GTIN 7291075404210
Herstellernummer 3343651
L-Nummer L24120 2155

Beschreibung

Beschreibung:

Hydro-Dehnspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 42 mm, Körperlänge (LB) 31 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 42 mm
  • Körperlänge (LB) 31 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm
  • Kraglänge (LPR) 50 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb