• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A63 HYDRO 12X80 HD Hydro-Dehnspannfutter mit Weldon-Klemmung und HSK DIN69893-Anbindung

Artikel-Nr.: 3343637
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3343637
EAN / GTIN 7291075404111
Herstellernummer 3343637
L-Nummer L24120 2129

Beschreibung

Beschreibung:

Hydro-Dehnspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 42 mm, Körperlänge (LB) 34.5 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 42 mm
  • Körperlänge (LB) 34.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm
  • Kraglänge (LPR) 80 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb