• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECI 03024C7 A60 IC902 60°-Vollhartmetall-Gewindewirbler mit innerer Kühlmittelzufuhr für die Herstellung von Innen- oder Außengewinden

Artikel-Nr.: 3343631
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3343631
EAN / GTIN 7291075263343
Herstellernummer 3343631
L-Nummer L24210 311

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm, Schneidendurchmesser (DC) 2.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 38 mm, Gewinde Nenndurchmesser (a), Gewinde Nenndurchmesser (a), Gewindegrösse (a), Gewindegrösse (a)

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 2.4 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 38 mm
  • Steigung Aussen 0.50-0.80 mm
  • Steigung Innen 0.50-0.80 mm
  • Pitch TPI External (TPI Ext) 48-32 Threads/″
  • Pitch TPI Internal (TPI Int) 48-32 Threads/″
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewinde Nenndurchmesser (a)
  • Nutzlänge (LU) 7.1 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb