• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HGAD 3RE-D42-JHP Ein-, Abstech- und Stechdrehadapter mit zielgerichteter Kühlmittelzufuhr für DO-GRIP- und HELI-GRIP-Schneideinätze

Artikel-Nr.: 3342962
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MODUGRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3342962
    EAN / GTIN 7291075391398
    Herstellernummer 3342962
    L-Nummer L23920 1441

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm, Gesamthöhe (OAH) 25.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 52.35 mm

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB) 2.45 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 5.3 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite max. (CWX) 3 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
    • Funktionslänge (LF) 38.4 mm
    • Gesamthöhe (OAH) 25.8 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 52.35 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 42 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MODUGRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb