• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGAD 2RE-D54-JHP Ein- und Abstechadapter mit zielgerichteter Kühlmittelzufuhr für TANG-GRIP-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 3342956
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MODUGRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3342956
    EAN / GTIN 7291075391329
    Herstellernummer 3342956
    L-Nummer L23920 1799

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 2.4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.8 mm, Gesamthöhe (OAH) 25.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 58.3 mm

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB) 1.65 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 5.3 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite max. (CWX) 2.4 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 1.8 mm
    • Funktionslänge (LF) 44.4 mm
    • Gesamthöhe (OAH) 25.8 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 58.3 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 54 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MODUGRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb