• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Glühkerzen Steckschlüssel NUT-GRIP 8 mm

Artikel-Nr.: 3341G-89 8mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
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
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3341G-89 8mm
EAN / GTIN 4991644035267
Herstellernummer 3341G-89 8mm
L-Nummer L60050 3778

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 89 mm
Dimension D2: 19 mm
D1: 12 mm
Länge: 7,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 8 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb