• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 17N157P079LS IC1008 5-schneidige Vollradius-Schneideinsätze zum Präzisionseinstechen von weichen Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 3341558
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Artikelnummer 3341558
EAN / GTIN 7291075399387
Herstellernummer 3341558
L-Nummer L24080 342

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm, Schneidbreite (CW) 1.57 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 18.22 mm

Merkmal:

  • Spanformer P
  • Eckenradius (RE) 0.79 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm
  • Schneidbreite (CW) 1.57 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 18.22 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb