• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Pullover High Vis Orange 4XL

Artikel-Nr.: 3341197453004XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe high vis orange
Unisex-Größe 4XL
Norm/Verordnung EN ISO 20471
mit Reflexmaterial (gute Sichtbarkeit) ja
Armlänge Langarm
Produktart Strickpullover

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3341197453004XL
EAN / GTIN 7330509286579
Herstellernummer 3341197453004XL
L-Nummer L00980 520

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, einseitig aufgebürstet, 240 g/m²

Details
Rundhals, Bündchenhals

Reflex
50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern

Abschluss
Armabschluss mit Bündchen
Gerippter Bund

Beschreibung:

  • Dieser High Vis Pullover hat verstärkte Nacken- und Schulternähte
  • Gerippte Ärmelbündchen
  • 50 mm breite Reflexstreifen
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471, XXS-S Klasse 2, M-4XL Klasse3, hochsichtbare Schutzkleidung

Norm:

  • Klasse 2 und 3 Kleidungsstücke in Orange entsprechen RIS-3279-TOM Issue 2
  • Zertifizierungsgruppe C ->M
  • EN ISO 20471, XXS-S Klasse 2, M-> Klasse 3

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb