• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Pullover High Vis Gelb XS

Artikel-Nr.: 334119743300XS
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe high vis gelb
    Unisex-Größe XS
    Produktart Strickpullover

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 334119743300XS
    EAN / GTIN 7330509313299
    Herstellernummer 334119743300XS

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Polyester, einseitig aufgebürstet, 240 g/m²

    Details
    Rundhals, Bündchenhals

    Reflex
    50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern

    Abschluss
    Armabschluss mit Bündchen
    Gerippter Bund

    Beschreibung:

    • Dieser High Vis Pullover hat verstärkte Nacken- und Schulternähte
    • Gerippte Ärmelbündchen
    • 50 mm breite Reflexstreifen
    • Zertifiziert nach EN ISO 20471, XXS-S Klasse 2, M-4XL Klasse3, hochsichtbare Schutzkleidung

    Norm:

    • Klasse 2 und 3 Kleidungsstücke in Orange entsprechen RIS-3279-TOM Issue 2
    • Zertifizierungsgruppe C ->M
    • EN ISO 20471, XXS-S Klasse 2, M-> Klasse 3

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb