• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H690 FWN D1.5-05-.75-R04 90°-Planfräser für doppelseitige H690 WNMU 0403- Trigon-Wendeschneidplatten mit 6 helikalen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3341167
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIDO Trigon Line
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3341167
    EAN / GTIN 7291075431223
    Herstellernummer 3341167
    L-Nummer L23980 1736

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.44″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-1/2″

    Merkmal:

    • Arbor Style: A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
    • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/2″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.157″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 1.44″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H690 WNMU 0403-PNTR
    • Gesamtlänge (OAL): 1-1/2″
    • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIDO Trigon Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb