• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H690 FWN D63-10-27-R04 90°-Planfräser für doppelseitige H690 WNMU 0403- Trigon-Wendeschneidplatten mit 6 helikalen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3341166
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO Trigon Line
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3341166
EAN / GTIN 7291075431131
Herstellernummer 3341166
L-Nummer L23980 1085

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm, Durchmesser (DC/DCX) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 63 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H690 WNMU 0403-PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO Trigon Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb