• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H690 EWN D1.25-5-W1.25R04 90°-Schaftfräser für doppelseitige H690 WNMU 0403- Trigon-Wendeschneidplatten mit 6 helikalen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3341143
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO Trigon Line
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3341143
EAN / GTIN 7291075431209
Herstellernummer 3341143
L-Nummer L23980 1730

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.157″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 5 ,Gesamtlänge (OAL) 4-1/4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.157″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 5
  • Funktionslänge (LF): 3.109″
  • Kopflänge (LH): 1-1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H690 WNMU 0403-PNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 4-1/4″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 0.8 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIDO Trigon Line" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb