• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H690 EWN D32-5-C32-R04 90°-Schaftfräser für doppelseitige H690 WNMU 0403- Trigon-Wendeschneidplatten mit 6 helikalen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3341112
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO Trigon Line
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3341112
EAN / GTIN 7291075431049
Herstellernummer 3341112
L-Nummer L23980 2117

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 5, Gesamtlänge (OAL) 130 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 5
  • Funktionslänge (LF) 130 mm
  • Kopflänge (LH) 35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H690 WNMU 0404-PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 130 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 0.8 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO Trigon Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb